曜日別特売

119L 2ドア冷凍冷蔵庫

119L 2ドア冷凍冷蔵庫 - TOHOTAIYO119L 2ドア冷凍冷蔵庫 - TOHOTAIYO119L 2ドア冷凍冷蔵庫 - TOHOTAIYO119L 2ドア冷凍冷蔵庫 - TOHOTAIYO119L 2ドア冷凍冷蔵庫 - TOHOTAIYO119L 2ドア冷凍冷蔵庫 - TOHOTAIYO119L 2ドア冷凍冷蔵庫 - TOHOTAIYO119L 2ドア冷凍冷蔵庫 - TOHOTAIYO

お部屋に馴染む木目デザイン。
ネジを付け替えることで、ドアの開き方を左右で変えることができます。お部屋のレイアウトに合わせて変更可能。
季節や保存の量にあわせて調整できる6段階のダイヤルを採用。
取り外し可能なガラス棚を採用。
電子レンジも置ける耐熱トップテーブル。(耐熱温度100℃・耐荷重30kg)

付属品製氷皿、霜取用へら、卵ケース質量(kg)28電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×524×1042冷却方式直冷式運転音(dB)30冷媒ノンフロンR600a年間消費電力量(kWh/年)225定格内容積(L)119(冷蔵庫:94/冷凍庫:25)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電子レンジの機種によって設置できない場合があります。表面が100℃を超えるような熱機器(オーブントースターなど)は載せないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体69413115TH-119L2X-WHホワイト
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体69413131TH-119L2X-BKブラック
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする