曜日別特売

パムクリ パームレスト型クリーニングキット

パムクリ パームレスト型クリーニングキット - エアリアパムクリ パームレスト型クリーニングキット - エアリアパムクリ パームレスト型クリーニングキット - エアリアパムクリ パームレスト型クリーニングキット - エアリアパムクリ パームレスト型クリーニングキット - エアリアパムクリ パームレスト型クリーニングキット - エアリアパムクリ パームレスト型クリーニングキット - エアリアパムクリ パームレスト型クリーニングキット - エアリア

本体上部表皮にはやわらかめの素材を張り付けておりパームレストとしてご利用頂けます。長時間のキーボード操作時に疲労軽減効果が期待できます。お掃除キットを収納したキーボードパームレストとして活用できるため、使用したい時にすぐ取り出せます。

セット内容本体、本体、スエードチップ(クリーナー)、カーブブラシ(ブラシ)、ソフトハケ小(ブラシ)、スマートフォンスピーカークリーナー、イヤホンブラシ&ペンクリーナー、スティッククリーナー、TypeC端子クリーナー、Lightning端子クリーナー、ツールをロング化する棒、ミニスプレーボトル、キーキャッププラー、SIMピン、スイッチプラー、ソフトハケ大(ブラシ)、クリーニングクロス材質ABS / PC / ナイロン寸法(mm)360×73×23RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69412738MS-PACL-WHホワイト
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
69412747MS-PACL-BKブラック
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする