曜日別特売

トリクリ 13ツール一体型 デジタルクリーニングキット

トリクリ 13ツール一体型 デジタルクリーニングキット - エアリアトリクリ 13ツール一体型 デジタルクリーニングキット - エアリアトリクリ 13ツール一体型 デジタルクリーニングキット - エアリアトリクリ 13ツール一体型 デジタルクリーニングキット - エアリアトリクリ 13ツール一体型 デジタルクリーニングキット - エアリアトリクリ 13ツール一体型 デジタルクリーニングキット - エアリア

パソコン、キーボード、スマートフォン、イヤホンなど、デジタルデバイスの掃除に特化した13種類の専門ツールを1つにまとめました。
三角形のスタイリッシュなデザインで、スマートフォンスタンドやペンホルダーとしても活躍。
わずかなデスクスペースに収まり、必要な時にすぐ使える便利なツールキットです。(ペンホルダー・スマートフォンスタンドの機能は同時にはご利用いただけません)

付属品(ツール)ブラシ大、キープラー、スイッププラー、SIMピン、スエードチップ、隙間用ブラシ、TypeC端子クリーナー、フチクリーナー小、Lightningクリーナー、フチクリーナー大、ブラシ小、ミニスプレーボトル、ペンクリーナー&イヤホンブラシ材質ABS樹脂 / ステンレス質量(g)198本体サイズ(mm)106×66×85RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69412729MS-TRCL-SBK
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする