曜日別特売

コードレス ウェット&ドライ クリーナー

コードレス ウェット&ドライ クリーナー - recolte(レコルト)コードレス ウェット&ドライ クリーナー - recolte(レコルト)コードレス ウェット&ドライ クリーナー - recolte(レコルト)コードレス ウェット&ドライ クリーナー - recolte(レコルト)コードレス ウェット&ドライ クリーナー - recolte(レコルト)コードレス ウェット&ドライ クリーナー - recolte(レコルト)コードレス ウェット&ドライ クリーナー - recolte(レコルト)コードレス ウェット&ドライ クリーナー - recolte(レコルト)

液体も吸える乾湿両用のコードレス掃除機。オブジェのようにスタイリッシュなデザインで、インテリアにもフィット。さらに、コンパクトでコードレスなので、リビングやデスク脇、玄関などに置いて、飲みこぼしやホコリ、泥などさまざまな汚れ・ゴミを手軽にお掃除できます。用途に合わせて使い分けできる4種類のアタッチメントノズルが付属。濡れた場所からすき間、ファブリック上、引き出しの中まで、お掃除に幅広く役立ちます。

セット内容本体・スタンド・ウェットノズル・先細ブラシノズル・ファブリックノズル・格子ノズル・専用USBケーブル(Cタイプ)質量(g)本体:約660、本体+スタンド:約745電源(V)DC5/2.0A容積集じん200mL(液体 MAXライン 75)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約8.5×8.5×37、本体+スタンド:約12×12×39充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池2000使用可能時間(分間)連続/Hiモード:約15、Loモード:約20内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体69413061RSC-2(W)ナチュラルホワイト
オープン
8,000
8,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体69413070RSC-2(BL)ペールブルー
オープン
8,000
8,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする