エアーオーブン ミニ

エアーオーブン ミニ - recolte(レコルト)エアーオーブン ミニ - recolte(レコルト)エアーオーブン ミニ - recolte(レコルト)エアーオーブン ミニ - recolte(レコルト)エアーオーブン ミニ - recolte(レコルト)エアーオーブン ミニ - recolte(レコルト)

食材を入れたらダイヤルを回すだけのシンプルな操作で、手軽に毎日使える[エアーオーブン ミニ]。高温の熱風を効率よく循環させ、食材の持つ旨みを逃さず、外はカリッと中はジューシーに仕上げます。”油で揚げない揚げ物”などノンフライ調理で、おかず作りはもちろん、お惣菜の温め直しなどに大活躍。

セット内容本体・バスケット・内アミ・専用レシピブック質量(kg)2.5ホワイトベージュ容量(L)1.5(MAXライン1.2)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×271×247内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69412975RAO-2(W)
オープン
8,000
8,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする