法人向け 5年保証対応 Ultrastar採用 外付けハードディスク(USB 5Gbps)24TB

法人向け 5年保証対応 Ultrastar採用 外付けハードディスク(USB 5Gbps)24TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け 5年保証対応 Ultrastar採用 外付けハードディスク(USB 5Gbps)24TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け 5年保証対応 Ultrastar採用 外付けハードディスク(USB 5Gbps)24TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け 5年保証対応 Ultrastar採用 外付けハードディスク(USB 5Gbps)24TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応の外付ハードディスクです。信頼性に定評のあるエンタープライズ向けUltrastarハードディスクを搭載し、長期5年保証付きです。Ultrastarハードディスクは24時間365日稼働を想定して設計されている、高性能、高信頼性のドライブです。
WD製「Ultrastarハードディスク」を採用!エンタープライズ向けの高信頼HDDで、大切なデータをしっかり守ります。アイ・オー・データ機器製NASやお使いのサーバーと合わせて、バックアップ用ハードディスクとしての使用もおすすめ。
長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。また、アイ・オー・データ機器製NAS「LAN DISK」も5年保証のため、NASとセットでのご使用もおすすめです。
2mケーブル、1mケーブルの2本のケーブルを添付しております。環境に合わせて設置できます。

付属品USBケーブル(A-B USB 5Gbps 1m)、USBケーブル(A-B USB 5Gbps 2m)、ラバーフット容量24TB使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)コネクタ形状USB-Bコネクター本体質量(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×216×155(突起部を含まず)対応盗難防止用ホール(ケンジントンスロット)保証期間5年ファン搭載インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合設置条件縦置き、横置き使用湿度範囲(%RH)20~80内容量1台
注意
※USB 5Gbps は、従来の USB 3.2 Gen1からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.2 Gen1と同じ仕様です。
※本商品は、起動用ドライブとしてはご使用いただけません。
※サスペンド、レジュームなどの省電力機能はご利用いただけない場合があります。
※サポートソフトおよび対応ソフトのインストールにはダウンロードが必要なため、インターネット接続環境が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69416798HDJA-UTU24
232,600
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする