【3個セット】あんしん Genki!ふわもちタッチ BIG 36枚

【3個セット】あんしん Genki!ふわもちタッチ BIG 36枚 - アイリスオーヤマ【3個セット】あんしん Genki!ふわもちタッチ BIG 36枚 - アイリスオーヤマ【3個セット】あんしん Genki!ふわもちタッチ BIG 36枚 - アイリスオーヤマ【3個セット】あんしん Genki!ふわもちタッチ BIG 36枚 - アイリスオーヤマ【3個セット】あんしん Genki!ふわもちタッチ BIG 36枚 - アイリスオーヤマ【3個セット】あんしん Genki!ふわもちタッチ BIG 36枚 - アイリスオーヤマ【3個セット】あんしん Genki!ふわもちタッチ BIG 36枚 - アイリスオーヤマ【3個セット】あんしん Genki!ふわもちタッチ BIG 36枚 - アイリスオーヤマ

国内自社工場で生産したパンツタイプのベビー用紙おむつです。シルキーエンボス製法により不織布の表面の盛り上がりを大きくすることで、ふわふわ・もちもちのやわらかい肌触りを実現しました。全面通気シートを採用することで、ムレを防ぎ、赤ちゃんの肌への負担を軽減します。スピード吸収でしっかり吸収し、逆戻りしにくくなっています。最長12時間吸収です(※おむつの吸収量の目安です。赤ちゃんのおしっこの量には個人差があります)。ふわもちウェストは締めつけすぎず、やわらかフィットです。脚まわりは内側のWギャザーでぴったりフィットし、横漏れを抑えます。おむつ替えが楽しくなる、かわいらしい動物デザインです。ラインの色の変化で替え時が一目でわかる、おしっこお知らせサイン付きです。

材質【表面材】ポリオレフィン/ポリエステル不織布 【吸水材】綿状パルプ、高分子吸水材、ポリオレフィン不織布 【防水材】ポリオレフィンフィルム 【止着材】ポリオレフィン 【伸縮材】ポリウレタン 【結合材】スチレン系エラストマー合成樹脂枚数36適応腹囲(cm)44~60適応体重(kg)12~22足まわり(cm)24~35内容量1個(1ケース×3個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69416369GBP-BIG36
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする