シチズン
万能針押さえ
腕時計組立時の針の取付に使用します。
片面穴サイズ:500/800/1800
もう片面の穴サイズ:1000/1200/1500
用途
長さ:115mm
幅:5.3mm
先端幅:2.0mm
重量:11g
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69413377
CTB-017
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
16日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください