レリパウチ

レリパウチ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)レリパウチ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

狭小スペースでも使用できる袋レジン
仕上がりがコンパクトなため、狭い空間でもご使用いただけます。
吸水率が低く、電気的特性も優れ、安定した絶縁性を発揮します。
第三者試験機関に認定された、IPX8の防水性能を備えています。

用途電気・通信工事インフラ材質主剤(黒色):エポキシ樹脂、硬化剤(淡黄色透明):プリアミン硬度82(23℃・JIS Z 2246)粘度配合:1000mPa・s(23℃・JIS K 6833)指触乾燥時間(分)20(23℃)使用環境温度上限(℃)110(JIS A 6024)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)600 比較トラッキング指数(CTI) (理論値)内容量1箱(10枚)
注意
※*:レリパウチレジンとスペーサーネットが同梱されています。
※ 絶縁テープ、接続スリーブ・コネクタは同梱していません。
※・保護メガネ・手袋を着用してください。
※・高温になりますのでご注意ください。
※・厳寒期に使用する場合は、20℃程度に温めてから使用してください。
※・開封後はすみやかにご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69415301RP-1
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする