曜日別特売

カスタムセフホルダー用下段セフホルダー 金属 スリム

カスタムセフホルダー用下段セフホルダー 金属 スリム - タジマツール(TJMデザイン)カスタムセフホルダー用下段セフホルダー 金属 スリム - タジマツール(TJMデザイン)カスタムセフホルダー用下段セフホルダー 金属 スリム - タジマツール(TJMデザイン)

下段連結専用セフホルダー。対応セフホルダーとの組み合わせで上下2連セフホルダーにカスタマイズ可能
上段のツールの接触によるボタンの誤作動が起きにくいガード形状
腰周りの左右どちらでも使える「トップボタン」を採用
強度と耐久性に優れている金属タイプ
安全ロープ取付環別売
※一部のセフ工具ホルダーは使用できません。
※本製品単体ではベルトへの固定ができません。カスタムセフホルダー対応製品と組み合わせてご使用ください

用途セフ着脱式ホルダー材質金属質量(g)45寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×31×23対応カスタムセフ:〇荷重(kg)【ベルトに掛かる質量】3ボタン仕様【位置】トップボタン内容量1個
注意
※安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69414960SFP-MSUHLD
3,300
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする