タジマツール(TJMデザイン)
カスタムセフホルダー用安全ロープ取付環 金属 シルバー
カスタムセフホルダー専用追加・交換用安全ロープ取付環
用途
カスタムセフホルダー用安全ロープ取付環
材質
アルミ
質量(g)
7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
24×31×9
適合品番
SF-SHLD、SF-MSHLD、SF-FHLD、SF-MFHLD、SFP-SUHLD、SFP-MSUHLD
対応
カスタムセフ:〇
内容量
1個
注意
※安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69415030
SFP-AZRSI
¥
820
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください