曜日別特売

カスタムセフホルダー用安全ロープ取付環 金属 ブラック

カスタムセフホルダー用安全ロープ取付環 金属 ブラック - タジマツール(TJMデザイン)

カスタムセフホルダー専用追加・交換用安全ロープ取付環

用途カスタムセフホルダー用安全ロープ取付環材質アルミ質量(g)7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24×31×9適合品番SF-SHLD、SF-MSHLD、SF-FHLD、SF-MFHLD、SFP-SUHLD、SFP-MSUHLD対応カスタムセフ:〇内容量1個
注意
※安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69415021SFP-AZRBK
820
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする