曜日別特売

カスタムセフホルダー用工具ホルダースチール スリムカラビナ小 折りたたみ

カスタムセフホルダー用工具ホルダースチール スリムカラビナ小 折りたたみ - タジマツール(TJMデザイン)カスタムセフホルダー用工具ホルダースチール スリムカラビナ小 折りたたみ - タジマツール(TJMデザイン)カスタムセフホルダー用工具ホルダースチール スリムカラビナ小 折りたたみ - タジマツール(TJMデザイン)

下段連結専用工具ホルダー。対応セフホルダーとの組み合わせで自分にぴったりのセフホルダーにカスタマイズ
現場要求強度を十分に満たす線径8mmの太軸スチール材を採用
カチッと決まる高耐久可倒構造
取付工具総重量:3.0kg以下
※本製品はカスタムセフホルダー対応製品との連結専用品です。セフ着脱はできません
※本製品単体ではベルトへの固定ができません。カスタムセフホルダー対応製品と組み合わせてご使用ください

用途セフ着脱式工具ホルダー材質スチール質量(g)161寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×31×65対応カスタムセフ:〇適合工具(装着可能)インパクトドライバー※メガネレンチ他 ※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください線径(mm)8総質量(kg)【セフ取付工具】3.0以下内容量1個
注意
※安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69415048SFPSKHI-CSF
2,800
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする