曜日別特売

セフホルダー胴ベルト用 金属 フィット

セフホルダー胴ベルト用 金属 フィット - タジマツール(TJMデザイン)セフホルダー胴ベルト用 金属 フィット - タジマツール(TJMデザイン)セフホルダー胴ベルト用 金属 フィット - タジマツール(TJMデザイン)

対応製品との組み合わせで、自分にぴったりのセフホルダーにカスタマイズ
幅広+ガイド付きなのでセフフックが入れやすい
ベルトループを跨いで装着が可能。腰周りのスペースを有効活用
腰周りの左右どちらでも使える「トップボタン」を採用
ベルトに後から装着できるネジ取付式。薄型で身体にフィット
強度と耐久性に優れている金属タイプ
可動式安全ロープ取付環付
※一部のセフ工具ホルダーは使用できません。

用途セフ着脱式ホルダー材質金属質量(g)74取付方式固定式(ネジ式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103×51×15対応カスタムセフ:〇荷重(kg)【ベルトに掛かる質量】3適合ベルト胴ベルト(幅50mm以内、厚さ3mm以内)ボタン仕様【位置】トップボタン内容量1個
注意
※安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69414935SF-MFHLD
4,250
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする