セフ工具ホルダー テープホルダー 折りたたみ

セフ工具ホルダー テープホルダー 折りたたみ - タジマツール(TJMデザイン)セフ工具ホルダー テープホルダー 折りたたみ - タジマツール(TJMデザイン)セフ工具ホルダー テープホルダー 折りたたみ - タジマツール(TJMデザイン)セフ工具ホルダー テープホルダー 折りたたみ - タジマツール(TJMデザイン)

19mm幅のビニールテープを2本携行可能
上からテープを入れて横から出す目視しやすいダブルゲート式
手前のテープを入口ゲート側に逃がすことで手前のテープを取出さずに奥のテープを取ることが可能
カスタムセフホルダーにも対応。セフ装着だけでなく対応セフホルダーにダイレクト連結も可能
カチッと決まる高耐久可倒構造
取付総重量:0.5kg以下

用途セフ着脱式工具ホルダー材質スチール質量(g)162寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×31×84対応カスタムセフ:〇総質量(kg)【取付工具】0.5以下内容量1個
注意
※安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69415075SFKHI-TPF
4,450
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする