セフ工具ホルダー ペンホルダー

セフ工具ホルダー ペンホルダー - タジマツール(TJMデザイン)セフ工具ホルダー ペンホルダー - タジマツール(TJMデザイン)セフ工具ホルダー ペンホルダー - タジマツール(TJMデザイン)セフ工具ホルダー ペンホルダー - タジマツール(TJMデザイン)

ペンのサイズを選ぶことなく大小様々なペンを複数本収納可能
2枚のゴム製グリップシートによって本体を寝かせてもペンが落ちにくい
耐久性と軽さのバランスが取れた樹脂製
カスタムセフホルダーにも対応。セフ装着だけでなく対応セフホルダーにダイレクト連結も可能
取付総重量:0.5kg以下

用途セフ着脱式工具ホルダー材質樹脂質量(g)95寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)149×61×75対応カスタムセフ:〇総質量(kg)【取付工具】0.5以下内容量1個
注意
※安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69415100SFKHR-PH
3,300
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする