曜日別特売

セフ工具ホルダースチール インパクト

セフ工具ホルダースチール インパクト - タジマツール(TJMデザイン)セフ工具ホルダースチール インパクト - タジマツール(TJMデザイン)セフ工具ホルダースチール インパクト - タジマツール(TJMデザイン)

現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製
全タイプのセフホルダーに適合
セフホルダーに収めた時のガタつきを防止する「バネロック構造」を採用
セフホルダーとの勘合部は入れやすい塗装仕上げ
線径8mmの太軸スチール材を採用
安心・安定のリベット止め
取付工具総重量:3.0kg以下
※セフホルダーは別売となります

用途工具ホルダー材質スチール質量(g)85寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×60×48対応カスタムセフ:-適合工具(装着可能)インパクトドライバー※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください線径(mm)6総質量(kg)【セフ取付工具】3.0以下内容量1個
注意
※安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69415145SFKHI-IM
2,100
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする