テラモト
ウェルカムマット
英語と日本語、両方の挨拶を取り入れたデザインでお客様を迎える除塵性能を備えたマット。店舗等の施設にピッタリなデザインマットです。
用途
店舗や施設の入り口、屋内マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに
材質
表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン) / 裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
10(パイル8・ベース2)
質量(kg)
1.7
寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×900
防炎性能試験番号
E 2240333
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69416080
MR-036-140-3
¥
12,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください