テラモト
テラモト除菌洗浄ウェットクロス
除菌と洗浄が同時にできるウェットクロス。厚手タイプの不織布シートでしっかり拭けます。ベタつきが少ない大判タイプのシートです。
用途
テーブル、手すり、洗面台、スイッチ類の除菌・洗浄。
成分
水、エタノール、プロピレングリコール、パラベン、界面活性剤、塩化ベンザルコニウム、エデト酸二ナトリウム
材質
PET.レーヨンの複合繊維
寸法(mm)
【クロス】200×300
入数(枚)
30
液性
弱酸性
内容量
1袋(30枚)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69416037
CL-374-953-0
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください