テラモト
ライトダスター ウェット45
広いフロアの水拭き・除菌作業に最適な、大容量タイプのウェットシート。
除菌と洗浄が同時にでき、アルコール不使用なので敏感な素材や環境でも使用できます。
用途
水拭き用、除菌用、使い捨てタイプ、フロアの床清掃などに
成分
塩化ベンザルコニウム、界面活性剤、水
材質
レーヨン/PET
寸法(mm)
【クロス】200×480
入数(枚)
85
内容量
1袋(85枚)
注意
※モップ本体は別売のライトモップをご使用ください。ライトモップⅡは使用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69416046
CL-352-945-0
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください