テラモト
伸縮柄付きドアストッパー
作業効率アップ!立ったまま固定できる伸縮式ドアストッパー。
軽量、コンパクトでエプロンのポケットにも収納可能。
材質
ストッパー部:エラストマー樹脂 / 柄:アルミパイプ(伸縮)
質量(g)
100
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31×41×219
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31×115×225~769
内容量
1個
注意
※ドア下の隙間:床から約15mmまでの隙間に対応しています。設置環境によっては正常に作動しない恐れがありますので、事前にご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69416071
OT-988-175-0
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください