曜日別特売

ショートトルクスソケット(強力タイプ)

ショートトルクスソケット(強力タイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートトルクスソケット(強力タイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートトルクスソケット(強力タイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートトルクスソケット(強力タイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートトルクスソケット(強力タイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートトルクスソケット(強力タイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートトルクスソケット(強力タイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートトルクスソケット(強力タイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

T型トルクスねじの締付け、緩め作業用のトルクスソケットに狭い箇所への作業に最適なショートタイプが登場。
先端にテーパーがなくボルト・ナットへの接地面積が多いため、ボルト・ナットがナメにくく高トルクでの作業が可能です。
ローレット加工でオイル等で汚れた手でも回しやすく作業性抜群です。
差込角は9.5mm[3/8"]。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.21MB)
注意
※工具は、本来の使用目的以外に使用しないでください。
※ボルトナットのサイズに合ったものを使用してください。
※インパクトレンチなどの動力工具で使用しないでください。
※ボルトナットは、奥まで完全に差し込んで使用してください。
※割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
※無理な姿勢で作業しないでください。
※改造しないでください。
全10種類を絞り込む
先端
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
先端
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694163873TX-T10SD:17、A:10、L:3425T10
1,040
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
694163963TX-T15SD:17、A:10、L:3430T15
1,040
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
694164053TX-T20SD:17、A:10、L:3430T20
1,040
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
694164213TX-T25SD:17、A:11、L:3530T25
1,040
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
694164303TX-T27SD:17、A:11、L:3530T27
1,120
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
694164393TX-T30SD:17、A:11、L:3530T30
1,120
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
694164483TX-T40SD:19、A:12、L:3945T40
1,200
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
694164573TX-T45SD:19、A:12、L:3945T45
1,200
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
694164663TX-T50SD:20、A:14、L:4260T50
1,200
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
694164753TX-T55SD:22、A:14、L:4375T55
1,360
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする