曜日別特売

薄形ショートハイパーウォームモンキレンチ

薄形ショートハイパーウォームモンキレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄形ショートハイパーウォームモンキレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄形ショートハイパーウォームモンキレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄形ショートハイパーウォームモンキレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄形ショートハイパーウォームモンキレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

ガタつきが少なく、なめにくいショートハイパーウォームモンキレンチです。
2分割されたハイパーウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間を無くしガタつきが少なくなりました。
ねじ山が最大6個噛み合うことでラックを確実に保持します。
先端の厚みが2mmの薄形仕様になり、薄形ナットに対しても使用可能です。
カラビナなどを引っ掛ける穴もあり、持ち運びに最適です。
手のひらサイズで持ち運びやすいです。
目盛付きです。

寸法(mm)D:47、A:26、T:9.5、T1:2、L:110質量(g)78目盛0~26mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
関連資料:(0.29MB)
注意
※薄型ナット専用なので、標準ナットでの作業には強度が不足します。
※ボルトナット類の頭とモンキレンチの間に隙間ができますとモンキレンチが外れ怪我をする時があります。
※必ず下あごの方向に回してください。逆方向に回すと、下あごに無理な力が掛かり破損する原因になります。
※パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
※柄にハンマーなどで衝撃を与えないでください。
※寸法Aは最大口開き幅です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69416491MWRTS-0226
4,340
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする