SK(新潟精機)
金属製チップ付自動ポンチ M2
ハンマー不要でポンチ作業ができます(オートリターンタイプ)。
後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整が可能です。
先端超硬チップ付です。
用途
ドリルでの穴あけ前のマーキングに
材質
●本体:真鍮●先端:超硬チップ
全長(mm)
135
本体寸法(mm)
W24×H135×D24
本体質量(g)
155
胴径
Φ15.9(後部Φ24)mm
先端硬度
(HRA)87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69415985
AP-M2
¥
4,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください