ストッキー

ストッキー - サンコープラスチックストッキー - サンコープラスチックストッキー - サンコープラスチックストッキー - サンコープラスチックストッキー - サンコープラスチック

A4クリアファイルが入る少し大きめのA4サイズ
4段
書類整理のほか、キッチン用品などの生活雑貨の収納にも
中身がうっすら透ける程度の半透明なので、収納したものを見つけやすい
たっぷり収納できる深型タイプ
引き出し深さ約11cm
引き出し内寸約310mm×約220mm

用途レターケース材質ポリプロピレンナチュラル質量(g)1740寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×349×550内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69414811SA-440
オープン
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする