林
タオル シマシマコーディー
素材:綿100%
ワンポイントたたきつけネームが特徴のタオルです。
シンプルでありながらおしゃれなストライプデザインのタオルです。
たたきつけネームのシマシマな猫が可愛らしいデザインのタオルです。
用途
普段の生活シーンでご使用ください。
混率(%)
綿100
内容量
1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
長さ(cm)
質量(g/枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69414488
BP457601
ブルー
バスタオル
60×120
270
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69414497
BP457602
ピンク
バスタオル
60×120
270
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69414506
BP457628
ベージュ
バスタオル
60×120
270
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69414515
BP457629
グレー
バスタオル
60×120
270
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69414531
FP457601
ブルー
フェイスタオル
34×80
102
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69414540
FP457602
ピンク
フェイスタオル
34×80
102
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69414549
FP457628
ベージュ
フェイスタオル
34×80
102
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69414558
FP457629
グレー
フェイスタオル
34×80
102
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69414567
WP457601
ブルー
ハンドタオル
34×35
45
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69414576
WP457602
ピンク
ハンドタオル
34×35
45
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69414585
WP457628
ベージュ
ハンドタオル
34×35
45
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69414601
WP457629
グレー
ハンドタオル
34×35
45
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください