ワッフル織りタオル ベーシックワッフル

ワッフル織りタオル ベーシックワッフル - 林ワッフル織りタオル ベーシックワッフル - 林ワッフル織りタオル ベーシックワッフル - 林ワッフル織りタオル ベーシックワッフル - 林ワッフル織りタオル ベーシックワッフル - 林ワッフル織りタオル ベーシックワッフル - 林ワッフル織りタオル ベーシックワッフル - 林ワッフル織りタオル ベーシックワッフル - 林

素材:綿100% ワッフル織り
ワッフル織のシンプルなカラータオルです。
ワッフル織りならではの表面のデコボコが空気に触れる面積を広げるので早く乾きます。
通常のタオルよりもかさばりにくく持ち運びや省スペースにもぴったりです。

用途普段の生活シーンでご使用ください。混率(%)綿100内容量1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
長さ(cm)
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69414068BP457709ネイビーバスタオル60×120210
1,000
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
69414077BP457726ブラウンバスタオル60×120210
1,000
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
69414086BP457728ベージュバスタオル60×120210
1,000
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
69414095BP457729グレーバスタオル60×120210
1,000
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
69414111FP457709ネイビーフェイスタオル34×8082
400
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
69414120FP457726ブラウンフェイスタオル34×8082
400
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
69414129FP457728ベージュフェイスタオル34×8082
400
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
69414138FP457729グレーフェイスタオル34×8082
400
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
69414147WP457709ネイビーハンドタオル34×3537
200
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
69414156WP457726ブラウンハンドタオル34×3537
200
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
69414165WP457728ベージュハンドタオル34×3537
200
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
69414181WP457729グレーハンドタオル34×3537
200
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする