曜日別特売

吊るせるバスタオル ローキーカラー

吊るせるバスタオル ローキーカラー - 林吊るせるバスタオル ローキーカラー - 林吊るせるバスタオル ローキーカラー - 林吊るせるバスタオル ローキーカラー - 林吊るせるバスタオル ローキーカラー - 林吊るせるバスタオル ローキーカラー - 林吊るせるバスタオル ローキーカラー - 林吊るせるバスタオル ローキーカラー - 林

素材:綿100% 20番手単糸 甘撚り糸
ローキーカラーシリーズは糸の撚り回数が少ない甘撚り糸を使用しています。通常の糸に比べてやわらかくボリュームがあり、無撚糸タオルより毛羽落ちが少ないことが特徴。繊維長の長い綿を多く混綿しているので肌触りが滑らかで吸水性にも優れています。
生地のミミ(両端)部分の中央にはループが付いており、フックなどに引っ掛けるのに便利です。
使い終わったビショビショのバスタオルをお洗濯までのあいだ放置しておくのがちょっと…という小さなお悩みを解決!
10色のカラーバリエーションで、家族での使い分けにも適しています。

用途普段の生活シーンでご使用ください。タイプバスタオル長さ(cm)60×120混率(%)綿100質量(g/枚)245内容量1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69414190BP494401ブルー
800
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
69414199BP494402ピンク
800
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
69414208BP494403イエロー
800
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
69414217BP494404グリーン
800
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
69414226BP494405パープル
800
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
69414235BP494410ホワイト
800
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
69414251BP494412ダークピンク
800
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
69414260BP494414カーキ
800
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
69414269BP494428グレージュ
800
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
69414278BP494429グレー
800
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする