林
日本製泉州フェイスタオル5枚組
素材:綿100% 20番手単糸 後染めカラー
タオルの生産地として知られる大阪・泉州で作られた「泉州タオル」です。
やわらかなパイル地でソフトな肌触り。吸水性良く、使い勝手の良いタオルです。
用途
普段の生活シーンでご使用ください。
タイプ
フェイスタオル
長さ(cm)
34×85
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
80
内容量
1セット(5枚)
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
全9種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
グリーン
グレー
パープル
ピンク
ブルー
ベージュ
ホワイト
ライトブルー
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69414610
FP206901
ブルー
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69414619
FP206902
ピンク
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69414628
FP206903
イエロー
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69414637
FP206904
グリーン
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69414646
FP206905
パープル
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69414655
FP206910
ホワイト
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69414671
FP206911
ライトブルー
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69414680
FP206928
ベージュ
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69414689
FP206929
グレー
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください