服薬時計

服薬時計 - エンプレイス服薬時計 - エンプレイス服薬時計 - エンプレイス服薬時計 - エンプレイス服薬時計 - エンプレイス服薬時計 - エンプレイス服薬時計 - エンプレイス服薬時計 - エンプレイス

薬の飲み忘れ、重複服用の防止に役立つ新しい置き時計
毎日お薬を飲む方のために開発された
治療のため、健康状態を維持するため、あらゆる人のために「服薬時計」が開発された
昭和薬科大学 長南謙一教授が監修
毎日使うから、親しみやすいデザインに
カプセルを模した、シンプルなデザインで親しみやすい
手のひらに乗るサイズで、室内の場所をとりません
音声で「知らせて」、「答えて」くれる
お薬を飲む時間になると。音声アラームで知らせてくれる
毎日の規則正しい服用リマインダーとして、とても役立つ
お薬手帳にも記載を忘れずに
止めるボタン:アラームをとめる
飲みましたボタン:お薬を服用したらこのボタンを押し、時計に服用したことを記憶させる
確認ボタン:「飲みました」ボタンを押してからこのボタンを押すと、「お薬を飲みました」とコールする
ライトボタン:バックライトが点灯する
※飲みましたボタンを押さずに確認を押した場合には「お薬を飲んでいません」とコールする
音声アラームだけでなく、ボタンを押すことで、服用したかどうかを確認することができる
お薬を飲んだら「飲みましたボタン」を押して、「確認ボタン」を押すことで、音声によって答えてくれる
身の回りの人にも安心を
音声アラーム機能より、ご自身だけでなく家族や友人にも気付いてもらうことができる

用途薬の飲み忘れ、重複服用の防止などに。薬 飲み忘れ防止 薬 飲み忘れ防止グッズ お薬ナビ お薬ケース 服薬タイマー質量(g)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.3×5.9×7.7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69415267NTP-SM01Bブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
69415276NTP-SM01Pピンク
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする