曜日別特売

超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料セット (ステンレス・鉄部部位塗替用)

超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料セット (ステンレス・鉄部部位塗替用) - EpoChemical超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料セット (ステンレス・鉄部部位塗替用) - EpoChemical超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料セット (ステンレス・鉄部部位塗替用) - EpoChemical超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料セット (ステンレス・鉄部部位塗替用) - EpoChemical超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料セット (ステンレス・鉄部部位塗替用) - EpoChemical超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料セット (ステンレス・鉄部部位塗替用) - EpoChemical超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料セット (ステンレス・鉄部部位塗替用) - EpoChemical超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料セット (ステンレス・鉄部部位塗替用) - EpoChemical

浴槽・浴槽床・洗面台等の水廻りが塗れるプロ向けの塗装補修キットです。
ステンレス・アルミ・鉄製品・真鍮素材の水に浸かる場所などの耐水・耐摩耗性が必要な箇所の塗装や補修に必要な下地塗料、添加剤、推奨塗装用具がセットになった商品です。
浴槽表面に塗れる樹脂の中で密着性に優れ表面強度も強い樹脂塗料です。
低臭・低臭気タイプで狭所作業や室内作業に優れています。

用途お風呂やユニットバスの塗り替え、洗面台の補修、浴槽塗り替えセット内容下塗り塗料(ステンレス・アルミ・鉄製品用)×1、上塗り塗料(お風呂が塗れる樹脂塗料)×1、各種専用硬化剤2種(P-HB、PP-M)×1、専用うすめ液×1,ローラー×3、ローラーハンドル×1、刷毛×2本、六角撹拌ミキサー×1、撹拌棒×3、コンパウンド×1、研磨ペーパー×2袋、研磨用ウエス(布)×1袋、簡易手袋×1双、ディスポビーカー×4、マスキングテープ×2仕上ツヤあり硬化時間(時間)【上塗り塗料】12~24危険等級乾燥時間(時間)【上塗り塗料】1~2、【下塗り塗料】24~危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2400mL指触乾燥時間(時間)【下塗り塗料】1~2半硬化乾燥時間(分)【上塗り塗料ゲル化】15~25危険物の性状非水溶性現像時間(分)【下塗り塗料ゲル化】20~30内容量1セット(1セット)
注意
※子どもの手の届かない場所で保管し、誤飲・誤食のないようにお願いいたします。火気・熱源のある場所での作業は絶対に行わないでください。直射日光の当たる場所や車内、加熱源の近くで商品を保管せず、風通しの良い冷暗所にて行ってください。作業中は保護メガネ、保護マスク、手袋を着用し換気を良くした状態で蒸気やガスの吸い込みをおこなわない、また皮膚に触れないようにしてください。主剤・硬化剤や添加剤は必要な量をはかり、素早く混合、撹拌してください。塗り面積及び乾燥時間は季節・気温・湿度・下地・素材の状態によって変化します。5℃以下での作業環境下ではご使用にならないでください。効果促進剤(コバルト促進剤)と硬化剤(樹脂硬化促進剤)の単体を先に絶対に混ぜないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69413937FRPE-030-00002ホワイト
35,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
69413946FRPE-031-00002アイボリー
35,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
69413955FRPE-032-00002ピンク
35,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
69413971FRPE-033-00002ブルー
35,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
69413980FRPE-034-00002グリーン
35,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
69413989FRPE-035-00002ライトグレー
35,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする