浴槽・浴槽床・洗面台等の水廻りが塗れるプロ向けの塗装補修キットです。
タイル・ホーロー・コンクリート・大理石等の素材の水に浸かる場所などの耐水・耐摩耗性が必要な箇所の塗装や補修に必要な下地塗料、添加剤、推奨塗装用具がセットになった商品です。
浴槽表面に塗れる樹脂の中で密着性に優れ表面強度も強い樹脂塗料です。
低臭・低臭気タイプで狭所作業や室内作業に優れています。
用途お風呂やユニットバスの塗り替え、洗面台の補修、浴槽塗り替えセット内容下塗り塗料(タイル・ホーロー・セメント用)×1、上塗り塗料(お風呂が塗れる樹脂塗料)×1、各種専用硬化剤2種(PP-M)×1、専用うすめ液×1,ローラー×3、ローラーハンドル×1、刷毛×2本、六角撹拌ミキサー×1、撹拌棒×3、コンパウンド×1、研磨ペーパー×2袋、研磨用ウエス(布)×1袋、簡易手袋×1双、ディスポビーカー×4、マスキングテープ×2乾燥時間(分)【標準】(上塗り塗料)1~2、【ハロゲンランプ】(下塗り塗料)5~10、【直射日光下】(下塗り塗料)5、【蛍光灯】(下塗り塗料)30~60仕上ツヤあり硬化時間(時間)【上塗り塗料】12~24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2400mL半硬化乾燥時間(分)【上塗り塗料ゲル化】15~25危険物の性状非水溶性内容量1セット(1セット)