高千穂交易
スパイラルカバー
各種機械の保護に最適な、伸び縮みする防塵カバーです。
用途
スパイラルカバーは、各種機械のボールねじ、シャフト、シリンダなどの保護に最適な、のび縮みする防塵カバーです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※スパイラルカバーは伸縮時に回転運動及び直径の変化を伴いますので、必ず両端末に「センター受具」を付けてお使いください。 (センター受具は、お客様にてご用意ください) センター受具主要寸法:D1=D+(1~2mm)、d2=d-(1~2mm)、d3=D以上、H=材巾の約1/2
※納入時のスパイラルカバーは圧縮状態で「止め帯」をかけて梱包してあります。ばね圧が強いため、 製品止め帯を切ると飛び出します。組み込み時など、取り扱いには十分にご注意ください。
※ 1本のスパイラルカバーで使用長さが不足する場合は、図1のように小口径側を内側に連結して使用してください。
※縦型使用に際しては、必ず大口径側が上部になるように取り付けてください。(図2)
※垂直方向での連結はスパイラルカバーが自重で沈み、動作が安定しないため避けてください。
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
寸法LX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69413395
SC-2020
材幅W:20
37
20
使用長さ:200
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69413411
SC-2025
材幅W:25
37
20
使用長さ:250
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69413420
SC-2030
材幅W:30
37
20
使用長さ:300
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69413429
SC-2520
材幅W:25
42
25
使用長さ:200
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69413438
SC-3020
材幅W:30
47
30
使用長さ:200
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69413447
SC-2525
材幅W:25
44
25
使用長さ:250
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69413456
SC-3025
材幅W:30
50
30
使用長さ:250
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69413465
SC-3525
材幅W:30
57
35
使用長さ:250
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69413481
SC-2530
材幅W:30
44
25
使用長さ:300
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69413490
SC-3030
材幅W:35
50
30
使用長さ:300
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69413499
SC-4025
材幅W:35
63
40
使用長さ:250
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69413508
SC-3530
材幅W:35
57
35
使用長さ:300
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69413517
SC-2540
材幅W:40
44
25
使用長さ:400
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69413526
SC-4030
材幅W:40
64
40
使用長さ:300
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69413535
SC-4530
材幅W:40
69
45
使用長さ:300
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69413551
SC-3040
材幅W:40
52
30
使用長さ:400
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69413560
SC-5030
材幅W:50
75
50
使用長さ:300
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69413569
SC-3540
材幅W:40
60
35
使用長さ:400
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69413578
SC-4040
材幅W:50
65
40
使用長さ:400
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69413587
SC-3050
材幅W:50
52
30
使用長さ:500
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69413596
SC-4540
材幅W:50
70
45
使用長さ:400
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69413605
SC-5040
材幅W:50
80
50
使用長さ:400
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69413621
SC-3550
材幅W:50
60
35
使用長さ:500
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69413630
SC-4050
材幅W:50
70
40
使用長さ:500
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69413639
SC-4550
材幅W:50
75
45
使用長さ:500
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69413648
SC-5050
材幅W:50
86
50
使用長さ:500
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69413657
SC-4070
材幅W:65
72
40
使用長さ:700
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69413666
SC-4570
材幅W:65
77
45
使用長さ:700
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69413675
SC-5070
材幅W:65
88
50
使用長さ:700
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください