風呂水ポンプ用の洗剤とフィルター

風呂水ポンプ用の洗剤とフィルター - アイメディア風呂水ポンプ用の洗剤とフィルター - アイメディア風呂水ポンプ用の洗剤とフィルター - アイメディア風呂水ポンプ用の洗剤とフィルター - アイメディア風呂水ポンプ用の洗剤とフィルター - アイメディア風呂水ポンプ用の洗剤とフィルター - アイメディア風呂水ポンプ用の洗剤とフィルター - アイメディア風呂水ポンプ用の洗剤とフィルター - アイメディア

風呂水給水用ポンプ・ホース内に溜まる皮脂などの汚れを落とす洗浄剤です。
炭配合(粗目タイプ)・抗菌加工(細目タイプ)の2種類の交換フィルター付きです。
洗濯機付属給水ポンプ、市販の給水ポンプどちらにも使用可能。
タテ型・ドラム式洗濯機対応。
洗浄剤+フィルターが3回分セットになっています。

用途縦型・ドラム式洗濯機用の風呂水給水用ポンプ内の洗浄付属品交換フィルター(粗目)3枚、交換フィルター(細目)3枚成分炭酸ナトリウム(45%)、発泡剤(コハク酸)、漂白剤(過ホウ酸ナトリウム)、酸化剤(過硫酸水素カリウム)、除菌剤フィルター直径(Φmm)交換フィルター:【粗目】50【細目】50液性弱アルカリ性使用の目安1回2錠(月に1~2回)正味量4g×6錠(3回分)内容量1個(3回分)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694174801010330
800
798
878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする