曜日別特売

お線香とボトルフラワー 香茶葉flower

お線香とボトルフラワー 香茶葉flower - 丸叶むらたお線香とボトルフラワー 香茶葉flower - 丸叶むらたお線香とボトルフラワー 香茶葉flower - 丸叶むらた

丸叶むらたのギフト【香茶葉flower KOUCHA GIFT】
茶葉からできる紅茶の香りのお線香とボトルフラワーのギフトです。
プリザーブドフラワーなのでキレイに長持ちします。
・煙の量:少ない
・燃焼時間:約30分

セット内容香茶葉(紅茶) 90g、ボトルフラワー(イエロー)直径×高さ(cm)【筒箱】5×14.4内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69416615KC-K-Y
3,500
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする