モニター

モニター - MAXZENモニター - MAXZENモニター - MAXZENモニター - MAXZENモニター - MAXZENモニター - MAXZEN

仕事も遊びも、100Hzでスムーズ&快適。スピーカー搭載でデスクまわりもすっきり。
1920×1080の高画質でリアルな色彩を美しいまま映し出します。
ノングレア(非光沢)モニターは反射や映り込みが少ないため、目に与える負担が少なく長時間の使用にもおすすめです。
モニターにスピーカーを内蔵しているので、ゲームや映画なども、快適に楽しめます。

付属品スタンドアーム×1、スタンドベース×1、スタンド固定ネジ×1、ACアダプター×1、HDMIケーブル×1、取扱説明書×1部表面処理非光沢対応フリッカーフリー機能Adaptive-Sync、DCR、ブルーライト軽減、MPRT、各種モード設定、オーバードライブ、色設定、オフタイマー表示色1670万色解像度1920×1080使用環境【温度】5~35℃【湿度】80%以下応答速度6ms(GtoG)入力端子HDMI 1.4×1、VGA(D-Sub15ピン)×1視野角(左右:上下)約178°: 約178°VESAマウント(mm)75×75スピーカー2×1.5W端子【ヘッドホン】×1保管環境【温度】-15~45℃【湿度】90%以下RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)【標準】250【最小】230可動範囲(°)【チルト】-7~14 (±2)内容量1台
注意
※本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。また、アフターサービスもご利用いただけません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
電源(AC)
コントラスト比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69416755MJM22CH03-F100(スタンド含まず)1.72 / (スタンド含む)1.95最大≦25/通常≦15/待機時≦0.5(スタンド含まず)492.6×283.9×43.9 / (スタンド含む)492.6×376.3×176.9ACアダプター/入力:100-240V 50/60Hz 0.6A MAX、出力:DC12V 2.5A3000:1
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
69416771MJM24CH02-F100(スタンド含まず)2.5 / (スタンド含む)2.73最大≦30/通常≦19/待機時≦0.5(スタンド含まず)539.6×319.1×44.1 / (スタンド含む)539.6×411.7×176.9ACアダプター/入力:100-240V 50/60Hz 1.2A MAX、出力:DC12V 3A1000:1
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
69416780MJM27CH02-F100(スタンド含まず)2.8 / (スタンド含む)3.2最大≦33/通常≦22/待機時≦0.5(スタンド含まず)611.5×359.1×43.6 / (スタンド含む)611.5×449.8×176.9ACアダプター/入力:100-240V 50/60Hz 1.2A MAX、出力:DC12V 3A1000:1
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする