平野鞄
豊岡製アーバンブリーフケース
芯材入りの堅牢な見た目の豊岡製ブリーフケース
約7cmのスリムなマチ幅ながらしっかり自立します。
ピンと立ったハンドルは耐久性に優れた牛革製
通勤や営業をスマートにする相棒として活躍してくれます
仕様
正面ファスナーポケット / 本体内部:ファスナーポケット付き中仕切り、オープンポケット×3,ペン差し / ;YKKファスナー
色
クロ
材質(本体)
合皮
質量(g)
1070
材質(内部)
レーヨン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
30×40×7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69416177
22365-01
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください