平野鞄
豊岡製セカンドバッグ-A5ファイル
黒の凹凸生地が魅力の豊岡製セカンドバッグ
ループハンドル付きで 手首にかけられます
フォーマルにも使えるシンプルデザイン
大きく開いて中仕切りがついています
仕様
正面:ファスナーポケット / 本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット、中仕切り、ペン差し、カード入れ / ループハンドル / YKKファスナー
色
クロ
材質(本体)
PVC
質量(g)
440
材質(内部)
綿
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
20×29×6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69416150
25963-01
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください