曜日別特売

USBハブ+カードリーダーライター DELTA HUB EIGHT

USBハブ+カードリーダーライター DELTA HUB EIGHT - エアリアUSBハブ+カードリーダーライター DELTA HUB EIGHT - エアリアUSBハブ+カードリーダーライター DELTA HUB EIGHT - エアリアUSBハブ+カードリーダーライター DELTA HUB EIGHT - エアリアUSBハブ+カードリーダーライター DELTA HUB EIGHT - エアリアUSBハブ+カードリーダーライター DELTA HUB EIGHT - エアリア

TypeCとTypeA、さらにSD/MicroSDカードリーダーをこれ1台に集約。操作性を追求した独自のデルタ形状と金属ボディ、そして1mのロングケーブルが、あなたのデスク環境を劇的に快適にします。




操作性を追求したデルタ形状
抜き差ししやすく、安定感のある金属ボディ
一般的な平型ではなく、断面が三角形の「デルタ形状」を採用。適度な傾斜がつくことで、片手でもコネクタの抜き差しが容易になりました。筐体には放熱性と耐久性に優れた金属ボディを採用し、重厚感のあるデザインがデスクを引き締めます。

仕様PCとの接続:TypeC / TypeA 両対応(変換アダプタ使用)材質金属ボディ質量(g)152ポート数TypeC x2 / TypeA x4 / MicroSDスロット x1 / SDスロット x1電源バスパワー または セルフパワー (補助電源用TypeCポート搭載)対応OSWindows 11 / 10, Mac OS 11以降本体サイズ(mm)約124×62×29.5保証期間ご購入日より1年間電源供給最大15Wまで (6ポート合計) ※1ポート最大1Aまでケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応対応SDカードSD / SDHC / SDXC (UHS-I対応) 512GBまで動作確認済対応microSDカードMicroSD / MicroSDHC / MicroSDXC (UHS-I対応) 512GBまで動作確認済USB規格USB3.2 (Gen2) 10Gbps内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69413858SD-HC2A4-CR
オープン
4,539
4,993(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする