曜日別特売

ベビーフェンス 木製 置くだけ 簡単設置 4変形

ベビーフェンス 木製 置くだけ 簡単設置 4変形 - カトージベビーフェンス 木製 置くだけ 簡単設置 4変形 - カトージベビーフェンス 木製 置くだけ 簡単設置 4変形 - カトージベビーフェンス 木製 置くだけ 簡単設置 4変形 - カトージベビーフェンス 木製 置くだけ 簡単設置 4変形 - カトージベビーフェンス 木製 置くだけ 簡単設置 4変形 - カトージベビーフェンス 木製 置くだけ 簡単設置 4変形 - カトージベビーフェンス 木製 置くだけ 簡単設置 4変形 - カトージ

危険な場所から大切な赤ちゃんを守るベビーフェンス
すぐ使える置くだけタイプ
赤ちゃんが乗り越えづらく、大人がまたぎやすい高さ
設置場所に合わせて4通りの組み合わせが可能
安定性が高い考えられた安心設計
強度と耐久性が高いブナ材を使用
使用対象:生後5か月から24か月

用途ベビーフェンス、ベビーガードとして。テレビガード パーテーション 柵 置き型 自立式 ベビー用品 安全グッズ 倒れにくい キッチン 家電製品周辺 階段付近材質ブナ材、MDF質量(kg)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)172×87×62対象生後5か月~24か月内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6941532863517
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする