折りたたみができるコンパクトベビー布団
持ち運び簡単で帰省や里帰りにおすすめ
赤ちゃんのねんねに適した少し硬めの敷布団付属
一体型の防水キルトシーツ付き
かわいい星柄のキルト加工
対象年齢:新生児から
用途ベビー布団として。布団セット ふとんセット ベビー 赤ちゃん 新生児 ベビー用品 ベビーふとん 寝具 持ち運び 帰省 出産準備 出産祝い おしゃれ かわいいセット内容敷き布団、掛け布団、掛け布団カバー、防水キルトシーツ、バッグ材質【敷き布団(固わた)】側地:ポリエステル100%、中材:ポリエステル100%【防水キルトフィットシーツ】表地:綿100%、中材:ポリエステル100%、裏地:ポリウレタンシート【本体】側地:ポリエステル100%、中材:ポリエステル100%【掛け布団】生地:ポリエステル100%、中材:ポリエステル100%【掛け布団カバー】表地:綿100%、裏地:綿100%内容量1セット