曜日別特売

レディースビジネストート

レディースビジネストート - VALENTINO VISCANIレディースビジネストート - VALENTINO VISCANIレディースビジネストート - VALENTINO VISCANIレディースビジネストート - VALENTINO VISCANIレディースビジネストート - VALENTINO VISCANIレディースビジネストート - VALENTINO VISCANIレディースビジネストート - VALENTINO VISCANIレディースビジネストート - VALENTINO VISCANI

シンプルなバケツ型のレディースビジネストート
A4ファイル対応、お弁当箱も入るたっぷりの底マチ
ボトルホルダーやタブレット対応ポケット等、充実の収納
しっかり自立し、底面も汚れにくい仕様
リクルートから就職後まで長くご使用いただけます

仕様正面:オープンポケット / 本体内部:クッション材入りポケット、ファスナーポケット、オープンポケット、ファスナーポケット付き中仕切り、ボトルホルダー / 底鋲クロ材質(本体)PVC質量(g)660材質(内部)ポリエステル寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)29×33×16内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6941618653441-01
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする