曜日別特売

ケミカルグローブ(10双入)

ケミカルグローブ(10双入) - アゼアスケミカルグローブ(10双入) - アゼアスケミカルグローブ(10双入) - アゼアス

12種類と限定的ながら、化学物質の耐透過性試験を実施しており、JIS T 8116適合品でありながらお使いいただきやすい価格をコンセプトとしています。

用途化学工業・製薬・ラボでの日常的な化学物質の取扱や試験作業/清掃・メンテナンスでの化学物質を使用した洗浄作業における、皮膚障害や経皮吸収による健康障害から作業者の保護材質ナイロン/EVOH/ポリエチレン厚さ(mm)0.06透明サイズフリー規格JIS T 8116(化学防護手袋) 適合全長(cm)45中指長(cm)8.8手のひらまわり(cm)17内容量1パック(10双)
関連資料:(2.37MB)
注意
※本製品はインナーグローブです。取り扱う薬品に対して劣化しにくいアウターグローブを着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69419379CG100
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする