曜日別特売

8サイズマルチラチェットレンチ

8サイズマルチラチェットレンチ - trad8サイズマルチラチェットレンチ - trad8サイズマルチラチェットレンチ - trad8サイズマルチラチェットレンチ - trad8サイズマルチラチェットレンチ - trad8サイズマルチラチェットレンチ - trad

1本で使用頻度の高い8サイズに対応!幅広い作業に使用可能!
ショートタイプで携帯性に優れ、狭い箇所での作業に最適!
インナーソケットをスライドさせればアウターソケットでボルトの締緩作業が可能
軽くてコンパクトなので携帯性・操作性に優れ、通常のギアレンチやマルチラチェットに比べて、狭い箇所や角度のきつい現場での作業に最適。
90ギア構造により、より細かな作業が可能。
よく使う8サイズを1本にまとめているので、腰袋にはこれ一本を入れるだけで、たくさんの工具を持ち歩く必要がありません。

用途複数のボルトサイズが混在する作業現場、電設作業や車の簡易修理など。全長(mm)160材質(本体)クロムバナジウム合金鋼質量(g)250サイズ(mm)8/10/12/13/14/15/17/19内容量1個
関連資料:(0.56MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69417665TRG-0819S
4,720
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする