曜日別特売

ニトリル手袋 薄手 粉なし 2000枚

ニトリル手袋 薄手 粉なし 2000枚 - OHTEニトリル手袋 薄手 粉なし 2000枚 - OHTEニトリル手袋 薄手 粉なし 2000枚 - OHTEニトリル手袋 薄手 粉なし 2000枚 - OHTEニトリル手袋 薄手 粉なし 2000枚 - OHTEニトリル手袋 薄手 粉なし 2000枚 - OHTEニトリル手袋 薄手 粉なし 2000枚 - OHTEニトリル手袋 薄手 粉なし 2000枚 - OHTE

極薄でありながら抜群の強度、しなやかなフィット性があります。
薄さとしなやかさ、強度を併せ持ちます。
ラテックスアレルギーの心配がない【ニトリル製】です。
左右兼用で片手でも使え、無駄なく使えるので経済的です。
衛生的な手首取り出しタイプのパッケージです。
手にピッタリフィットする超薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
着用したままスマートフォンやタブレット操作。
食品衛生適合品です。

用途食品、清掃、調理、園芸、軽作業、介護材質ニトリルゴム(合成ゴム)入数(枚)2000(100入×20箱)粉有無なし内容量1ケース(20箱×100枚)
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※本品は使い捨て手袋です。再使用はしないようご注意ください。
※アレルギー反応などや体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹などをおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師にご相談ください。
※爪先・刃物や尖ったものなどで傷をつけないようにご注意ください。破れや穴あきの原因になります。
※熱に弱いので熱いものに触れないでください。
※火元や熱源の近くに置かないでください。燃えたり、変形するおそれがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※薬品や溶剤(ガソリン、ベンジンなど)、油類には使用しないでください。
※無理な装着や必要以上に力がかかると破損するおそれがあります。
※植物油・灯油など油類がついた場合は早めに洗い落としてください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(cm)
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69421199-ブルーL10.7238.2
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
69421208-ブルーM9.6238
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
69421217-ブルーS8.5227.6
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
69421226-ブルーSS7.6227.5
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
69421235-ホワイトL10.7238.2
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
69421251-ホワイトM9.6238
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
69421260-ホワイトS8.5227.6
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする