ナカバヤシ
1PKポケットアルバム40 ディズニー ミッキー&ミニー
はがき・KG判写真が40枚収納できます。保管しやすい透明スリップケース入。
用途
1年にやりとりする年賀状の平均枚数、40枚がちょうど入るポケットアルバム。
仕様
溶着式製本・スリップケース入
本体質量(g)
160
背幅(mm)
32
寸法(縦×横)(mm)
169×127
材質(表紙)
印刷ポリプロピレン貼
台紙
ポリプロピレン製KG判(ポストカード)1段ポケット3層白エンボス台紙20枚(写真収納枚数KG判(ポストカード)40枚)
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69420438
1PK-40-7-1
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください