曜日別特売

1PLポケットアルバム180/カメラ/ブルー

1PLポケットアルバム180/カメラ/ブルー - ナカバヤシ1PLポケットアルバム180/カメラ/ブルー - ナカバヤシ1PLポケットアルバム180/カメラ/ブルー - ナカバヤシ

L判3段(180枚収納)タイプの無線綴式アルバムです。
台紙は紙製でコメントを書き込むことができます。

用途A4サイズと同じ大きさで収納しやすい、スリップケース入ポケットアルバム仕様無線綴製本・スリップケース入本体質量(g)580(スリップケース込)背幅(mm)48寸法(縦×横)(mm)293×211(スリップケース込)材質(表紙)紙(ポリプロピレン貼)台紙L判3段ポケットポイントシール台紙30枚(写真収納枚数L判180枚)内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694197201PL-2502-B
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする