オリジナル Sサイズ 葬儀用

オリジナル Sサイズ 葬儀用 - ナカバヤシ

故人の一生の思い出や懐かしい出来事を綴るアルバムです。

用途フエルアルバム葬儀用仕様タイトルカード付・化粧函入寸法(mm)函:320×308×30本体質量(g)1000(函込)背幅(mm)25寸法(縦×横)(mm)308×293材質(表紙)印刷ポリプロピレン貼台紙Sサイズ・ゴールドライン台紙7枚(貼付有効サイズ/タテ288×ヨコ243mm)製本ビス式製本替え台紙補充用替台紙はア-SR-5Aをご使用ください。内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69419747ア-SSO-1
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする