グレートハイネスアルバム/ウインザー/ホワイト

グレートハイネスアルバム/ウインザー/ホワイト - ナカバヤシ

厳選された素材を熟練の職人が腕に選りをかけて最高の逸品に仕立て上げました。飽きのこない落ち着いたデザインにはヨーロッパの伝統と誇りが漂います。

用途大切な想い出を古きよきヨーロッパのロマンと共に…仕様ブック式・スペシャルタイトルカードセット付・高級化粧函入寸法(mm)函:365×335×68本体質量(g)4000(函込)背幅(mm)65寸法(縦×横)(mm)345×318材質(表紙)高級合成皮革台紙100年台紙(アイボリー)20枚(貼付有効サイズ/タテ315×ヨコ235mm)内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69419835アH-GL-1001-W
16,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする