ナカバヤシ
グレートハイネスアルバム/バッキンガム/レッド
厳選された素材を熟練の職人が腕に選りをかけて最高の逸品に仕立て上げました。飽きのこない落ち着いたデザインにはヨーロッパの伝統と誇りが漂います。
用途
大切な想い出を古きよきヨーロッパのロマンと共に…
仕様
ブック式・スペシャルタイトルカードセット付・高級化粧函入
寸法(mm)
函:365×335×68
本体質量(g)
4000(函込)
背幅(mm)
65
寸法(縦×横)(mm)
345×318
材質(表紙)
高級合成皮革
台紙
100年台紙(アイボリー)25枚(貼付有効サイズ/タテ315×ヨコ235mm)
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69419817
アH-GL-1501-R
¥
25,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください